Trusă de scule 97 de piese, în valiză mobilă, Număr de piese: 1

Cod articol.: 680210 1
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de piese Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tipul de depozitare serviete
Mobilitate ++
Număr de piese incluse 97 buc.
Ambalaj serviete
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Tip produs Sortiment de scule

Identificare și clasificare

Cod articol 680210 1
EAN / GTIN 4069515069229
Număr producător 680210 1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Mobilitate: ++ (potrivit pentru utilizarea mobilă)
Set de scule mecanice din trusa practică HOLEX cod 692947 1 include setul de scule manuale esențiale, precum șurubelnițe, chei, clești și ciocane. Astfel, gama se adresează în mod specific aplicațiilor din mecanica clasică, unde accentul se pune pe înșurubarea, deșurubarea, prinderea și lovirea cu precizie. Valiza este echipată cu o unitate mobilă cu mâner telescopic extensibil, ceea ce permite transportarea confortabilă a acesteia și facilitează considerabil utilizarea mobilă.

Livrare:

Şurubelniţă pentru fantă: câte 1 buc. Cod 660701 Ref. 3,5; 4; 5,5; 7
Şurubelniţă pentru Phillips: câte 1 buc. Cod 668401 Ref. 1; 2
Cleşte universal: 1 buc. Cod 702995 Ref. 180
Cleşte pentru instalatori: 1 buc. Cod 706145 Ref. 250
Cleşte cu fălci rotunde plate, drept: 1 buc. Cod 713195 Ref. 200
Cleşte cu fălci rotunde plate, îndoit: 1 buc. Cod 713595 Ref. 200
Cleşte cu tăiere laterală: 1 buc. Cod 725245 Ref. 160
Ciocan de lăcătuşerie: 1 buc. Cod 750125 Ref. 300
Cheie franceză: 1 buc. Cod 813962 Ref. 200
Cuttere: 1 buc. Cod 845039 Ref. 18
Metru de tâmplărie: 1 buc. Cod 465960 Ref. 2
Nivelă cu bulă: 1 buc. Cod 467435 Ref. 300
Ciocan de cauciuc: 1 buc. Cod 755500 Ref. A200
Punctator cu bătaie automată: 1 buc. Cod 749350 Ref. 130
Sortiment de biți din 31 buc.: 1 buc. Cod 675592 Ref. 31
Suport pentru biți pentru șurubelniță: 1 buc. Cod 676668 Ref. 60
Chei reglabile: 1 buc. cod 610950 ref. 8×9; 10×11; 12×13; 16×17; 18×19; 20×22; 24×27
Set de şurubelniţe unghiulare hexagonale, 9 buc.: 1 buc. Cod 627225 Ref. 9
Set de chei tubulare, 1/4 inch, 29 buc.: 1 buc. Cod 630368
Ruletă, 3m: 1 buc. Cod 462030 Ref. 3
Valiză pentru scule HOLEX, mobilă: 1 buc. Cod 692947 Ref. 1

Notă:

Articolul se livrează dezasamblat.
Fiecare configurație este prevăzută cu un nivel de mobilitate (de la ideală pentru utilizare mobilă până la mai potrivită pentru utilizare staționară), care indică în ce măsură sortimentul este potrivit pentru lucrări mobile sau pentru locul de muncă fix.