Exécution:
Mobilité : ++ (adapté à une utilisation mobile)
Le jeu d’outils pour mécaniciens dans une valise pratique HOLEX
692947 1 se compose d’outils à main essentiels tels que des tournevis, des clés, des pinces et un marteau. L’assortiment est ainsi spécialement conçu pour les applications dans le domaine de la mécanique classique, où la précision de vissage, de dévissage, de préhension et de frappe est primordiale. La valise est munie de roulettes et d’une poignée télescopique extensible, ce qui permet de la tirer facilement et facilite considérablement son utilisation mobile.
Livraison:
Tournevis pour vis à fente: 1 de chaque
660701 réf. 3,5; 4; 5,5; 7
Tournevis pour Phillips: 1 de chaque
668401 réf. 1; 2
Pinces universelles: 1 pièce
702995 réf. 180
Pinces multiprises: 1 pièce
706145 réf. 250
Pince à becs demi-ronds, droite: 1 pièce
713195 réf. 200
Pince à becs demi-ronds, coudée: 1 pièce
713595 réf. 200
Pinces coupantes diagonales: 1 pièce
725245 réf. 160
Marteaux rivoirs: 1 pièce
750125 réf. 300
Clés à molette: 1 pièce
813962 réf. 200
Cutters: 1 pièce
845039 réf. 18
Mètres pliants: 1 pièce
465960 réf. 2
Niveau à bulles: 1 pièce
467435 réf. 300
Maillets en caoutchouc: 1 pièce
755500 réf. A200
Pointeau automatique: 1 pièce
749350 réf. 130
Assortiment d’embouts, 31 pièces: 1 pièce
675592 réf. 31
Porte-embouts pour tournevis: 1 pièce
676668 réf. 60
Clés: 1 de chaque
610950 réf. 8×9; 10×11; 12×13; 16×17; 18×19; 20×22; 24×27
Jeu de clés mâles coudées 6 pans, 9 pièces: 1 pièce
627225 réf. 9
Coffret de douilles 1/4 pouce, 29 pièces: 1 pièce
630368Mètre-ruban 3 m: 1 pièce
462030 réf. 3
Valise à outils HOLEX, à roulettes: 1 pièce
692947 réf. 1
Remarque(s):
L'assortiment est livré complet.
Chaque assortiment est accompagné d’un indice de mobilité (allant de idéal pour une utilisation mobile à plutôt adapté à une utilisation fixe), qui indique son adéquation à une utilisation mobile ou à un poste de travail fixe.