Provedení:
Mobilita: ++ (vhodné pro mobilní použití)
Sada nářadí pro mechaniky v praktickém kufříku HOLEX č.
692947 1 obsahuje základní ruční nářadí, jako jsou šroubováky, klíče, kleště a kladivo. Sortiment je tak zaměřen na využití v klasické mechanice, kde je kladen důraz na přesné šroubování, uvolňování, uchopování a údery. Kufřík je vybaven kolečky a výsuvnou teleskopickou rukojetí, díky čemuž se pohodlně táhne, což výrazně usnadňuje mobilní použití.
Rozsah dodávky:
Plochý šroubovák: po 1 ks č.
660701 vel. 3,5; 4; 5,5; 7
Šroubovák pro šrouby Phillips: po 1 ks č.
668401 vel. 1; 2
Kombinované kleště: 1 ks č.
702995 vel. 180
Siko kleště: 1 ks č.
706145 vel. 250
Ploché zaoblené kleště rovné: 1 ks č.
713195 vel. 200
Ploché zaoblené kleště zahnuté: 1 ks č.
713595 vel. 200
Stranové štípací kleště: 1 ks č.
725245 vel. 160
Zámečnické kladivo: 1 ks č.
750125 vel. 300
Stavitelný klíč: 1 ks č.
813962 vel. 200
Řezací nože: 1 ks č.
845039 vel. 18
Skládací měřítko: 1 ks č.
465960 vel. 2
Vodováha: 1 ks č.
467435 vel. 300
Gumová palička: 1 ks č.
755500 vel. A200
Samočinný důlčík: 1 ks č.
749350 vel. 130
Sada bitů, 31dílná: 1 ks č.
675592 vel. 31
Držák bitů pro šroubováky: 1 ks č.
676668 vel. 60
Klíče: 1 ks č.
610950 Gr. 8×9; 10×11; 12×13; 16×17; 18×19; 20×22; 24×27
Sada 6hranných úhlových klíčů, 9dílná: 1 ks č.
627225 vel. 9
Sada nástrčných klíčů, 1/4 palce 29dílná: 1 ks č.
630368Svinovací metr 3 m: 1 ks č.
462030 vel. 3
Kufr na nářadí HOLEX, pojízdný: 1 ks č.
692947 vel. 1
Poznámka:
Sortiment se dodává v kompletním složení.
Každá sestava je označena stupněm mobility (od „ideální pro mobilní použití“ až po „spíše vhodná pro stacionární použití“), který udává, do jaké míry je daná sestava vhodná pro mobilní použití nebo pro stacionární pracoviště.