Werkzeugsortiment 97-teilig, im fahrbaren Koffer, Anzahl Teile: 1

Artikel-Nr.: 680210 1
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Teile Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Art der Aufbewahrung Koffer
Mobilität ++: gut für mobilen Einsatz geeignet
Anzahl enthaltenen Teile 97 St.
Verpackung Koffer
Energieversorgung keine Energieversorgung
Produktart Werkzeug-Sortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 680210 1
EAN / GTIN 4069515069229
Herstellernummer 680210 1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mobilität: ++ (gut für mobilen Einsatz geeignet)
Das Mechanik-Werkzeugsortiment im praktischen HOLEX Koffer Nr. 692947 1 umfasst zentrale Handwerkzeuge wie Schraubendreher, Schraubenschlüssel, Zangen und Hammer. Damit richtet sich das Sortiment gezielt an Anwendungen in der klassischen Mechanik, wo präzises Schrauben, Lösen, Greifen und Schlagen im Vordergrund steht. Der Koffer ist mit einer Fahreinheit samt ausziehbarem Teleskopgriff ausgestattet und kann dadurch komfortabel gezogen werden, was den mobilen Einsatz erheblich erleichtert.

Lieferumfang:

Schraubendreher für Schlitz: je 1 St. Nr. 660701 Gr. 3,5; 4; 5,5; 7
Schraubendreher für Phillips: je 1 St. Nr. 668401 Gr. 1; 2
Kombizange: 1 St. Nr. 702995 Gr. 180
Wasserpumpenzange: 1 St. Nr. 706145 Gr. 250
Flachrundzange, gerade: 1 St. Nr. 713195 Gr. 200
Flachrundzange, abgewinkelt: 1 St. Nr. 713595 Gr. 200
Seitenschneider: 1 St. Nr. 725245 Gr. 160
Schlosserhammer: 1 St. Nr. 750125 Gr. 300
Rollgabelschlüssel: 1 St. Nr. 813962 Gr. 200
Cuttermesser: 1 St. Nr. 845039 Gr. 18
Gliedermaßstab: 1 St. Nr. 465960 Gr. 2
Wasserwaage: 1 St. Nr. 467435 Gr. 300
Gummihammer: 1 St. Nr. 755500 Gr. A200
Selbstschlagender Körner: 1 St. Nr. 749350 Gr. 130
Bitsortiment, 31-tlg.: 1 St. Nr. 675592 Gr. 31
Schraubendreher-Bithalter: 1 St. Nr. 676668 Gr. 60
Schraubenschlüssel: 1 St. Nr. 610950 Gr. 8×9; 10×11; 12×13; 16×17; 18×19; 20×22; 24×27
6-kant Winkelschraubendrehersatz, 9-tlg.: 1 St. Nr. 627225 Gr. 9
Steckschlüsselsortiment, 1/4 Zoll, 29-tlg.: 1 St. Nr. 630368
Rollbandmaß, 3m: 1 St. Nr. 462030 Gr. 3
HOLEX Werkzeugkoffer, fahrbar: 1 St. Nr. 692947 Gr. 1

Hinweis:

Sortiment wird bestückt geliefert.
Jede Zusammenstellung ist mit einer Mobilitätsstufe (ideal für mobilen Einsatz geeignet bis eher für stationären Einsatz geeignet) versehen, die zeigt, wie gut das Sortiment für mobile Einsätze oder den festen Arbeitsplatz geeignet ist.