Surtido de herramientas 97 piezas, en maletín con ruedas, Número de piezas: 1

Número de artículo: 680210 1
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
20 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de piezas Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de almacenamiento
Maletín
Movilidad
++
Número de piezas incluidas
97 ud.
Embalaje
Maletín
Suministro de energía
Sin suministro de energía
Tipo de producto
Surtido de herramientas

Identificación y clasificación

Número de artículo 680210 1
EAN / GTIN 4069515069229
Número del fabricante 680210 1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Movilidad: ++ (bueno para uso móvil)
El surtido de herramientas mecánicas en el práctico maletín HOLEX n.º 692947 1 incluye herramientas manuales básicas como destornilladores, llaves inglesas, alicates y martillos. Por eso, este juego está pensado específicamente para aplicaciones de mecánica clásica, donde lo más importante es atornillar, aflojar, sujetar y golpear con precisión. El maletín está equipado con una unidad de transporte con asa telescópica extensible, lo que permite transportarlo cómodamente y facilita considerablemente su uso móvil.

Volumen de suministro:

Destornillador para ranura: 1 ud. n.º 660701 de cada tam. 3,5; 4; 5,5; 7
Destornillador para Phillips: 1 ud. n.º 668401 de cada tam. 1; 2
Alicates universales: 1 ud. n.° 702995 tam. 180
Alicates regulables: 1 ud. n.° 706145 tam. 250
Alicates de boca redonda plana, rectos: 1 ud. n.° 713195 tam. 200
Alicates de boca redonda plana, acodados: 1 ud. n.° 713595 tam. 200
Alicates de corte lateral: 1 ud. n.° 725245 tam. 160
Martillo de herrero: 1 ud. n.° 750125 tam. 300
Llave inglesa: 1 ud. n.° 813962 tam. 200
Cúter: 1 ud. n.° 845039 tam. 18
Metro plegable: 1 ud. n.° 465960 tam. 2
Nivel de burbuja: 1 ud. n.° 467435 tam. 300
Martillo de caucho: 1 ud. n.° 755500 tam. A200
Puntero de golpe automático: 1 ud. n.° 749350 tam. 130
Surtido de puntas, 31 piezas: 1 ud. n.° 675592 tam. 31
Portapuntas para destornillador: 1 ud. n.° 676668 tam. 60
Llave: 1 ud. n.° 610950 tam. 8×9; 10×11; 12×13; 16×17; 18×19; 20×22; 24×27
Juego de destornilladores acodados de 6 caras, 9 piezas: 1 ud. n.° 627225 tam. 9
Surtido de llaves de vaso, 1/4 pulgada, 29 piezas: 1 ud. n.° 630368
Cinta métrica enrollable, 3 m: 1 ud. n.° 462030 tam. 3
Maleta para herramientas HOLEX, con ruedas: 1 ud. n.° 692947 tam. 1

Nota:

El surtido se entrega ya surtido.
Cada surtido cuenta con un nivel de movilidad (ideal para uso móvil o más adecuado para uso fijo) que indica en qué medida el surtido es adecuado para aplicaciones móviles o para un puesto de trabajo fijo.