{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Portanţă | Pentru șuruburi cu fantă (SL) | |
| Recomandat pentru test de tensiune | da | |
| Lungimea totală L | 140 mm | |
| Culoarea | albastru; portocaliu | |
| Execuție | dreaptă | |
| Tip produs | Șurubelniţă | |
| Acţionare | Mâner | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 665015 3 | |
| EAN / GTIN | 4067263139515 | |
| Număr producător | 665015 3 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |