• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Şurubelniţă dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile, Momentul maxim de torsiune: 1600cNm

Cod articol.: 659906 1600
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 63,40 € /buc.
  • 58,00 € /buc.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Momentul maxim de torsiune (cNm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ajustabilitatea valorii de declanşare reglabil
Forma conectorului Lamă înlocuibilă
Principiu de declanşare Cuplaj mecanic anti-alunecare
Interval cuplu min. 3,2 Nm
Intervalul de cuplu max. 16 Nm
Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic 6 %
Lungimea totală L 126 mm
Diviziunea scalei 1 diviziune 25 cNm
Greutate totală 194 g
Direcţie de strângere pe dreapta
Diametre de lame interschimbabile adecvate 8 mm
Certificat de etalonare al producătorului da
Standard DIN EN ISO 6789
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Culoarea albastru; portocaliu
Funcţie Slipper da
Unitate de măsură cuplu cNm
Cuplu min., cNm 320
Cuplu max., cNm 1.600
Setarea valorii de declanşare Cu scală de reglare
Unitate de măsură diviziune scală cNm
Unităţi cuplu cNm
Datele pot fi protocolate nu
Semnal de declanșare Acustic; Haptic
Feedback de declanşare
Poate fi calibrat da
Cuprins o singură parte
Tip produs Şurubelniţă dinamometrică
Tehnică de măsurare mecanic
Afişare analog

Identificare și clasificare

Cod articol 659906 1600
EAN / GTIN 4045197611246
Număr producător 659906 1600
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Mâner de forţă cu suprafaţă Haptoprene® dermofilă, aderentă, care permite transmiterea fără probleme a momentului necesar, chiar şi cu mâinile ude sau uleioase. La atingerea momentului presetat, şurubelniţa emite o avertizare sonoră şi tactilă şi poate fi utilizată din nou imediat. Momentul de slăbire este mai mare decât momentul de strângere (protecţie la suprasarcină).
Reglarea momentului dorit prin rotiţa de reglare de la capătul mânerului. Poziţia de blocare împiedică schimbarea nedorită a setărilor. Scală micrometrică uşor lizibilă, protejată împotriva murdăriei.
Pentru prinderea tijelor interschimbabile de 8 mm (Cod 659870659884). Cu mâner tip pistol pentru transmiterea momentelor ridicate.

Standard:

Verificat conform DIN EN ISO 6789.

Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obţinută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.