Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Şurubelniţă dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile, Momentul maxim: 200cNm

Cod articol.: 659957 200

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Momentul maxim (cNm) Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ajustabilitatea valorii de declanşare reglabil
Forma conectorului Lamă înlocuibilă
Principiu de declanşare Declanşare mecanică scurtă
Interval cuplu min. 0,4 Nm
Interval cuplu max. 2 Nm
Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic 6 %
Lungimea totală L 124 mm
Diviziunea scalei 1 diviziune 5 cNm
Direcţie de strângere pe dreapta
Diametre de lame interschimbabile adecvate 6 mm
Certificat de etalonare al producătorului da
Standard DIN EN ISO 6789
Culoarea gri; roşu
Unitate de măsură cuplu Nm
Cuplu min., Nm 0,4
Cuplu max., Nm 2
Setarea valorii de declanşare Cu scală de reglare
Unitate de măsură diviziune scală cNm
Unităţi cuplu cNm
Datele pot fi protocolate nu
Semnal de declanșare Acustic; Haptic
Feedback de declanşare
Cuprins o singură parte
Poate fi calibrat da
Tip produs Şurubelniţă dinamometrică
Tehnică de măsurare mecanic
Funcţii de măsurare Moment de rotație
Afişare analog

Identificare și clasificare

Cod articol 659957 200
EAN / GTIN 7610733291700
Număr producător PB 8317.A 0,4-2,0 NM

Descriere

Execuţie:

Mâner de forţă cu acoperire dermofilă din elastomer, aderent, permite transmiterea fără probleme a momentului necesar, chiar şi cu mâinile ude sau uleioase. La atingerea momentului presetat, şurubelniţa emite o avertizare sonoră şi tactilă şi poate fi utilizată din nou imediat. Momentul de slăbire este mai mare decât momentul de strângere (protecţie la suprasarcină).
Reglarea momentului dorit prin rotiţa de reglare de la capătul mânerului. Poziţia de blocare împiedică schimbarea nedorită a setărilor. Scală micrometrică uşor lizibilă, protejată împotriva murdăriei.
Pentru prinderea tijelor interschimbabile de 6 mm (Cod 659920 − 659928).

Standard:

Verificat conform DIN EN ISO 6789.

Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obţinută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.