Şurubelniţă dinamometrică cu afişaj digital, suport pentru tije interschimbabile, Moment de torsiune maxim: 50cNm

Cod articol.: 659912 50
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 63,40 € /buc.
La cerere
În stoc
58 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Moment de torsiune maxim (cNm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic 6 %
Interval cuplu min. 0,1 Nm
Intervalul de cuplu max. 0,5 Nm
Rezoluţie de afişare 0,01 Nm
Direcţie de strângere pe dreapta
Lungimea totală L 107 mm
Greutate totală 56 g
Standard DIN EN ISO 6789
Certificat de etalonare al producătorului da
Tensiune nominală 3 V
Număr de baterii incluse 1 buc.
Tipul bateriei Litiu (Li)
Dimensiune internaţională Alte dimensiuni
Reîncărcabilă nu
Denumirea producătorului DigiTorque V2
Culoarea roşu; negru
Funcţie Slipper da
Ajustabilitatea valorii de declanşare reglabil
Unitate de măsură cuplu Nm; cNm
Cuplu min., Nm 0,1
Cuplu min., cNm 10
Cuplu max., Nm 0,5
Cuplu max., cNm 50
Setarea valorii de declanşare Digital reglabil
Unităţi cuplu cNm; lbf in
Datele pot fi protocolate nu
Principiu de declanşare Cuplaj mecanic anti-alunecare
Semnal de declanșare Acustic; Haptic
Feedback de declanşare
Poate fi calibrat da
Cuprins o singură parte
Tip produs Şurubelniţă dinamometrică
Forma conectorului Lamă înlocuibilă
Tehnică de măsurare mecanic
Funcţii de măsurare Moment de rotație
Afişare digital

Identificare și clasificare

Cod articol 659912 50
EAN / GTIN 7610733288892
Număr producător PB 9318.A 10-50 CNM

Descriere

Execuţie:

Mâner de forţă cu acoperire dermofilă din elastomer, aderent, permite transmiterea fără probleme a momentului necesar, chiar şi cu mâinile ude sau uleioase. La atingerea momentului presetat, şurubelniţa emite o avertizare sonoră şi tactilă şi poate fi utilizată din nou imediat. Momentul de slăbire este mai mare decât momentul de strângere (protecţie la suprasarcină).
Reglarea momentului fără scule, prin tragerea şi rotirea capacului. Afişarea valorii reglate a momentului are loc în fereastra de vizualizare (afişare digitală la capătul mânerului). Sistem electronic integrat cu interfaţă NFC. Bateria va fi schimbată de către client (celulă buton CR 1/3 N; 3V). Unităţi de măsură: Nm, lbfft.
Pentru prinderea tijelor interschimbabile (Cod 669605669608).

Aplicaţie:

Pentru înşurubarea controlată conform momentului presetat.

Standard:

Verificat conform DIN EN ISO 6789.

Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obţinută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.