Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Şurubelniţă dinamometrică fără scală, suport pentru tije interschimbabile, Momentul maxim de torsiune: 200cNm

Cod articol.: 659908 200

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Momentul maxim de torsiune (cNm) Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 659908 200
EAN / GTIN 4045197611253
Număr producător 659908 200
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Mâner de forţă cu suprafaţă Haptoprene® dermofilă, aderentă, care permite transmiterea fără probleme a momentului necesar, chiar şi cu mâinile ude sau uleioase. La atingerea momentului presetat, şurubelniţa emite o avertizare sonoră şi tactilă şi poate fi utilizată din nou imediat. Momentul de slăbire este mai mare decât momentul de strângere (protecţie la suprasarcină).
Momentul dorit poate fi reglat fără trepte cu ajutorul unui dispozitiv de verificare a momentului (Cod 654300 − 654460) şi al unei şurubelniţe hexagonale SW5 (nu este inclusă în setul de livrare). Presetare din fabrică de la 20 buc. pe Ref.
Pentru prinderea tijelor interschimbabile de 6 mm (Cod 659920 − 659928).

Standard:

Verificat conform DIN EN ISO 6789.

Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obţinută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.