Şurubelniţă dinamometrică electronică, moment maxim de rotație: 50cNm

Cod articol.: 659023 50
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 63,40 € /buc.
  • 91,80 € /buc.
La cerere
În stoc
70 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

moment maxim de rotație (cNm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic 2 %
Interval cuplu min. 0,1 Nm
Intervalul de cuplu max. 0,5 Nm
Rezoluţie de afişare 0 Nm
Suport pentru biţi F 6,3
Interfaţă USB
Direcţie de strângere Dreapta-stânga
Lungimea totală L 246 mm
Greutate totală 294 g
Standard DIN EN ISO 6789
Certificat de etalonare al producătorului da
Număr de acumulatoare incluse 1 buc.
Baterie înlocuibilă da
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 3,6 V
Capacitate acumulator 3,4 Ah
Reîncărcabilă da
Indicator stare de încărcare da
Clasă de protecție IP IP40
Ambalaj Cutie din plastic
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Ajustabilitatea valorii de declanşare reglabil
Unitate de măsură cuplu Nm; cNm
Cuplu min., Nm 0,1
Cuplu min., cNm 10
Cuplu max., Nm 0,5
Cuplu max., cNm 50
Setarea valorii de declanşare Digital reglabil
Dimensiuni, suport pentru biţi 1/4 inch
Unitate de măsură precizia unghiului de rotație Grad; Procent
Precizie de măsurare a unghiului de rotaţie 1 grad
Precizie de măsurare a unghiului de rotaţie 1 %
Unităţi cuplu Nm; cNm; lbf ft; lbf in
Datele pot fi protocolate da
Limbi engleză; franceză; italiană; română; spaniolă
Dimensiune afişaj 1,3 inch
Semnal de declanșare Acustic; Haptic; Optic
Feedback acustic; de declanşare; de indicare
Cuprins o singură parte
Poate fi calibrat da
Poate fi recalibrat da
Tip produs Şurubelniţă dinamometrică
Forma conectorului suport pentru biţi
Tehnică de măsurare electronic
Funcţii de măsurare Moment de rotație; unghi de rotaţie
Afişare digital
Precizia cuplului în sens invers acelor de ceasornic 2 %

Identificare și clasificare

Cod articol 659023 50
EAN / GTIN 4067263138389
Număr producător 659023 50
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Afişaj: Afișaj mare, luminos cu contrast puternic, cu imagine stabilă, de 1,3 inchi, TFT cu scală dublă și afișaj rotativ pentru citirea convenabilă a valorilor, indiferent de aplicație. Cu afişaj pentru baterie şi pentru spaţiul de stocare. Momentul şi unghiul de rotaţie sunt vizibile simultan.
  • Afişaj: Peak (valoare maximă) şi Track (sincron).
  • Moduri: afişare moment de rotaţie; declanşare moment de rotaţie; declanşare unghi de rotaţie; declanşare moment de rotaţie cu monitorizare unghi de rotaţie; declanşare unghi de rotaţie cu monitorizarea momentului de rotaţie. Pot fi programate până la 100 de îmbinări individuale. Îmbinările recurente se combină pentru a forma o secvenţă (până la 10 secvenţe, fiecare cu până la 10 îmbinări). Situaţiile de înşurubare şi secvenţele de lucru pot fi programate pe cheie.
  • Spaţiu de stocare: 1000 de valori măsurate cu marcaj de timp (incl. dată şi oră).
  • Ieşire de date: Posibil cu USB-C. Datele pot fi exportate ca fişier csv.
  • Protecţia cu parolă: poate fi folosită ca protecţie împotriva accesului neautorizat în meniu (parola master) şi pentru asigurarea înşurubărilor şi a planurilor de execuţie. De asemenea, se setează astfel încât o lucrare ulterioară, în cazul strângerii incorecte a şurubului, să se poată realiza doar după introducerea parolei.
  • Semnalele de avertizare sunt tactile (prin vibraţii), optice (modificarea culorii pe afişaj, cu o bună vizibilitate din orice poziţie, inel 360° LED cu „funcţie de semafor”) şi acustice (buzzer, bip). Momentul de preavertizare se reglează individual. Semnalele de avertizare tactile şi acustice pot fi dezactivate în funcţie de preferinţe.
  • Clasa de protecție IP40
  • Mânerul din două componente al șurubelniței dinamometrice/pentru unghi de rotaţie asigură o ergonomie specială şi un grad ridicat de transmitere a forţei.
  • Rezistent la uleiuri, unsori, carburanţi, lichide de frână şi Skydrol.
  • Limbi: germană, engleză, spaniolă, italiană, franceză.
  • Reglaj standard: Este posibilă resetarea la valorile reglajului standard.
  • Afişarea versiunii de software cu număr de serie, contor de sarcină şi dată de calibrare.
  • Reamintire a necesităţii de calibrare după numărul de solicitări.
  • Unitate de măsură: cNm, Nm, lbfft, lbt·in.

Funcţionare:

IP40: Protecţie la introducerea de corpuri străine cu ⌀ > 1 mm, dar trebuie ferită de scule şi de sârme; nu prezintă niciun fel de protecţie la apă.

Standard:

Verificat conform DIN EN ISO 6789.

Precizie:

Moment de rotaţie: În sens orar şi antiorar ±2 %. Unghi de răsucire: ±1° pentru intervalul de măsurare de până la 100°, ±1% pentru intervalul de măsurare de la 100°.

Livrare:

Cablu de date USB-C, 1 acumulator Li-Ion uzual tip 18650 3,6 V / 3400 mA (încărcabil direct la sculă prin mufa USB-C). Inclusiv cutie de plastic rezistentă.

Notă:

Acumulatoare suplimentare recomandate disponibile la Cod 081574 Ref. 3500. Încărcător pentru 4 acumulatori, disponibil opţional la Cod 081590 Ref. 4ULTRA.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • A se utiliza pentru strângerea şi slăbirea controlată a şuruburilor şi piuliţelor.
  • A se utiliza pentru măsurători în interior.
  • A se utiliza pentru strângere la dreapta şi la stânga.
  • A se utiliza numai în conformitate cu specificațiile indicate în datele tehnice.
  • Respectați în special domeniul de măsurare admis și precizia specificată.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.
  • A se utiliza într-un mediu curat și fără praf pentru a evita erorile de măsurare.
  • A se utiliza numai împreună cu capete de fixare potrivite la formă și model.
  • Calibraţi şi ajustaţi cheia dinamometrică în mod regulat.

Utilizare necorespunzătoare
  • A nu se utiliza ca o sculă mecanică (de
  • ex.
  • răsucire, ciocănire, reglare).
  • Evitaţi vibraţiile, mişcările smucite, zdruncinăturile şi lovirile.
  • Manipulați cu grijă (nu apăsați prea tare).
  • Respectați condițiile de mediu (fără căldură, fără atmosfere explozive).
  • Nu efectuați modificări neautorizate.
  • Deschideţi carcasa doar de la capacul compartimentului de baterii.
  • Nu operați în exterior şi în încăperi cu umiditate ridicată a aerului.
  • Nu depăşiţi momentul de rotaţie maxim al cheii dinamometrice, al cheii hexagonale de impact, al clichetului fix şi al dispozitivului de înşurubare.
  • Nu montaţi componente care nu corespund specificaţiilor.