Încărcător, Tip: 4ULTRA

Cod articol.: 081590 4ULTRA
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip slot 18650; AA; AAA
Număr, AA 4
Număr, AAA 4
Număr, 18650 4
Interfaţă Interfaţă USB
Curent de încărcare max. 2 A
Indicator nivel de încărcare Afişaj LCD
Caracteristici Protecție la supraîncărcare; Semnal acustic
Tip produs Încărcător
Interval de tensiune min. 100 V
Interval de tensiune max. 240 V
Lungimea totală L 170 mm
Lăţime totală B 110 mm
Înălţimea totală 37,5 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 081590 4ULTRA
EAN / GTIN 4013674144679
Număr producător 1001-0080
Producător/responsabil Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 Assamstadt, Deutschland, www.ansmann.de

Descriere

Execuţie:

Staţii de întreţinere şi de încărcare comandate cu microcontroler pentru celule de acumulator cu monitorizarea fiecărui compartiment şi depistarea acumulatorilor cu defecte. Afişaj de stare pentru fiecare locaş de încărcare, decuplare automată la finalul încărcării, protecţie la supraîncărcare şi încărcare de menţinere. Tensiune de intrare 100−240 V.
Cu ecran LC, care permite o monitorizare detaliată a procesului de încărcare şi mesaje de răspuns acustice suplimentare.

Aplicaţie:

Locuri de încărcare acumulator NiMH/NiCd: 1-4 × Micro AAA / Mignon AA sau 1-3 × Baby C sau 1-2 × Mono D.
Locuri de încărcare acumulator Li-Ion: 1-4 × 18650, 18500, 17670, 16340, 14500 etc. sau 1-3 × 26650, 26500, 25500, 22650 sau 1-2 × 3265.

Atenţie:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB