Execuţie:
- Afişaj: Afişaj mare, luminos cu contrast puternic, imagine stabilă, de 2 inch, TFT. Cu afişarea nivelului bateriei.
- Clichet fix cu pârghie de comutare.
- Afişaj: Peak (valoare maximă) şi Track (sincron).
- Moduri: Afişare moment de rotaţie; declanşare moment de rotaţie.
- Înșurubările și planurile de execuție pot fi programate convenabil prin intermediul aplicației HCT Windows.
- Aplicații radio disponibile: Aplicaţia HCT Windows şi aplicaţia mobilă HCT. Dispozitivul de verificare dispune de o interfaţă bidirecţională. Dispozitivul de verificare poate fi operat şi autonom (fără aplicaţie).
- App: Pentru activarea HCT Windows App, sunt necesare stickul Bluetooth®-Dongle ref. 498999 STICK (licenţă) şi software-ul Windows App (https://hog.tools/win-app-hct). Aplicaţie de mobil HCT disponibilă gratuit pentru iOS şi Android.
- Ieşire de date: Despre Bluetooth ®. Prin aplicaţie, ca fişier .csv, sau direct la cheia dinamometrică, prin interfaţa HID, pentru o documentare digitală simplă şi comodă.
- Autorizare radio: Cheile dinamometrice cu interfaţă bluetooth® dispun de autorizare radio valabilă în toate ţările UE, în Elveţia, Norvegia şi Turcia, și Marea Britanie.
- Protecţie cu parolă: posibilă protecţie împotriva accesului neautorizat în meniu (parolă master).
- Semnalele de avertizare sunt tactile (vibraţii), optice (modificarea culorii pe afişaj) şi acustice (buzzer). Momentul de preavertizare se reglează individual. Semnalele de avertizare tactile şi acustice pot fi dezactivate în funcţie de preferinţe.
- Introducere simplă a dimensiunilor: În cazul folosirii prelungitoarelor, trebuie introdusă o nouă valoarea (măsură fixă suplimentară). Nu mai este necesar calculul complex cu formule.
- Clasa de protecție IP40
- Mânerul dintr-o componentă al cheii dinamometrice asigură o ergonomie bună şi un grad ridicat de transmitere a forţei.
- Rezistent la uleiuri, unsori, carburanţi, lichide de frână şi Skydrol.
- Limbi: germană, engleză, spaniolă, italiană, franceză.
- Reglaj standard: Este posibilă resetarea la valorile reglajului standard.
- Ora şi data sunt actualizate la cheie automat, de îndată ce este realizată conexiunea cu aplicaţia.
- Afişarea versiunii de software cu număr de serie, contor de sarcină şi dată de calibrare.
- Reamintire a necesităţii de calibrare după numărul de solicitări.
- Funcţie de contorizare: Contorul de sarcină este afişat opţional pe ecran. Această valoare poate fi oricând resetată.
- Ultima măsurătoare: Ultima măsurătoare efectuată poate fi accesată simplu şi rapid în ecranul principal.
- Caracteristică premium: La nevoie, măsurarea unghiului de rotaţie se activează individual ca licenţă suplimentară, prin magazinul nostru GO DIGITAL STORE. Se poate găsi la adresa: https://hog.tools/holex-hct
Unitate de măsură: Nm, lbfft, lbfin.
Avantaj:
Vă rugăm să actualizați aplicația și firmware-ul Bluetooth® a cheii dinamometrice pentru a profita din plin de beneficii! Firmware aplicație de la 1.1.10, firmware Bluetooth® de la 1.3.6.
HCT Hoffmann Group Connected ToolsAvantajele transmiterii radio cu Bluetooth®:
- Transfer simplu de date: Printr-o apăsare de buton, rezultatul măsurătorii este trimis direct către aplicaţia dumneavoastră PC (de ex. Excel sau Word) sau către smartphone-ul dumneavoastră - niciun Dongle necesar.
- Libertate de mişcare: Niciun cablu de transmitere a datelor deranjant.
- Autonomie locală: Măsurătorile sunt realizate direct pe maşină şi transmisie prin radio către aplicaţia dumneavoastră.
- Transmitere sigură a datelor: Fără erori de citire sau de transfer - este posibilă interconectarea mai multor instrumente de măsurare.
La utilizarea dispozitivului de verificare dinamometrică HCT în combinaţie cu o cheie dinamometrică HCT:- Afişarea simultană a valorilor măsurate la cheia dinamometrică HCT şi la dispozitivul de verificare dinamometrică HCT, pe display-ul celui din urmă.
- Afişarea şi evaluarea automată a valorilor de vârf obţinute la cheia dinamometrică HCT şi la dispozitivul de verificare dinamometrică HCT.
- Cheile dinamometrice HCT blocate de suprasarcină pot fi reactivate cu ajutorul dispozitivului de verificare dinamometrică. (După activare, se recomandă calibrarea cheilor dinamometrice HCT).
Standard:
Verificat conform DIN EN ISO 6789.
Precizie:
Moment de rotaţie: În sensul acelor de ceasornic ±2 %, în sens contrar acelor de ceasornic ±3 %.
Date de utilizare:
Legendă pentru desen și formulă:
l1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil
l2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică
l3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare
l4 = măsură fixă a capului atașabil
L = lungimea totală a sculei
T1 = moment de rotație care trebuie setat
T2 = moment de rotaţie specificat
Livrare:
1 acumulator Li-Ion uzual tip 18650 3,6 V / 3400 mAh (încărcabil direct la sculă prin fişa USB-C). Inclusiv cutie de plastic rezistentă.
Notă:
Acumulatoare suplimentare recomandate disponibile la Cod
081574 3500. Încărcător pentru 4 acumulatorare, disponibil opţional la Cod
081590 4ULTRA.
Cheia dinamometrică poate fi integrată în orice sistem superior (de ex. MES) prin intermediul gateway-ului Cod 650022 GATEWAY, utilizând open protocol.
Warning:
Utilizare conform destinaţiei- Pentru strângerea şi slăbirea controlată a şuruburilor şi piuliţelor.
- Pentru strângere spre stânga şi spre dreapta.
- Pentru uz industrial.
- Înainte de utilizare, lăsaţi minimum 30 de minute la temperatura camerei.
- Utilizaţi doar dacă aveţi o poziţie stabilă şi o libertate de mişcare suficientă.
- Păstraţi mânerul curat. Dacă este murdar, curăţaţi-l înainte de utilizare.
- Înainte de utilizare verificaţi dacă starea de funcţionare este perfectă din punct de vedere tehnic şi sigură din punct de vedere operaţional.
- Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.
- În cazul căderii sau lovirii de alte obiecte, folosiţi scula din nou numai după verificarea şi calibrarea integrală.
- Calibraţi şi ajustaţi în mod regulat.
- Acoperiţi întotdeauna fişele nefolosite.
Utilizare necorespunzătoare- Evitaţi vibraţiile, mişcările smucite, zdruncinăturile şi lovirile.
- Nu depăşiţi momentul de rotaţie maxim al cheii dinamometrice, al bitului de cheie tubulară, al capului ataşabil şi al îmbinării cu şurub.
- Nu utilizaţi ca instrument de lovire, nu aruncaţi.
- Pentru schimbarea bateriilor, deschideţi carcasa doar de la capacul compartimentului de baterii.
- Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
- A nu se expune la căldură excesivă, la lumina directă a soarelui, la flacără deschisă sau la lichide.
- Nu operați în exterior şi în încăperi cu umiditate ridicată a aerului.
- Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.