Cheie dinamometrică electronică HCT, Momentul maxim de torsiune: 200Nm

Cod articol.: 655025 200
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 198,00 € /buc.
  • 91,80 € /buc.
  • 164,00 € /buc.
La cerere
În stoc
145 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Momentul maxim de torsiune (Nm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Precizia cuplului în sens invers acelor de ceasornic 3 %
Interval cuplu min. 40 Nm
Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic 2 %
Rezoluţie de afişare 0,1 Nm
Lungimea totală L 535 mm
Greutate totală 1.360 g
Interfaţă Bluetooth®
Direcţie de strângere Dreapta-stânga
Tensiune nominală 3,6 V
Număr de acumulatoare incluse 1 buc.
Baterie înlocuibilă da
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 3,6 V
Capacitate acumulator 3,4 Ah
Reîncărcabilă da
Serie HCT
Indicator stare de încărcare da
Clasă de protecție IP IP40
Denumirea producătorului Elektronischer Drehmomentschlüssel HCT, maximales Drehmoment: 200N·m
Ambalaj Cutie din plastic
Zona EX nu
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Lungimea pârghiei, inclusiv gabaritul de calibrare din fabrică l3 462 mm
Ajustabilitatea valorii de declanşare reglabil
Unitate de măsură cuplu Nm; lbf ft
Cuplu min., Nm 40
Cuplu min., lbf ft 29,5
Cuplu max., Nm 200
Cuplu max., lbf ft 147,5
Setarea valorii de declanşare Digital reglabil
Dimensiuni, Pătrat de antrenare 1/2 inch
Unităţi cuplu Nm; lbf ft; lbf in
Datele pot fi protocolate da
Limbi engleză; franceză; italiană; română; spaniolă
Aplicaţie radio HCT Mobile App; HCT Windows App; HID (Human Interface Device)
Dimensiune afişaj 2 inch
Principiu de declanşare Declanșare electromecanică
Semnal de declanșare Acustic; Haptic; Optic
Feedback acustic; de declanşare; de indicare
Poate fi calibrat da
Cuprins o singură parte
Poate fi recalibrat da
Tip produs Cheie dinamometrică
Forma conectorului Pătrat de antrenare
Tehnică de măsurare electronic
Funcţii de măsurare Moment de rotație
Afişare digital
Intervalul de cuplu max. 200 Nm
Certificat de etalonare al producătorului da
Standard DIN EN ISO 6789

Identificare și clasificare

Cod articol 655025 200
EAN / GTIN 4062406390075
Număr producător 655025 200
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Afişaj: Afişaj mare, luminos cu contrast puternic, imagine stabilă, de 2 inch, TFT. Cu afişarea nivelului bateriei.
  • Clichet fix cu pârghie de comutare.
  • Afişaj: Peak (valoare maximă) şi Track (sincron).
  • Moduri: Afişare moment de rotaţie; declanşare moment de rotaţie.
  • Înșurubările și planurile de execuție pot fi programate convenabil prin intermediul aplicației HCT Windows.
  • Aplicații radio disponibile: Aplicaţia HCT Windows şi aplicaţia mobilă HCT. Dispozitivul de verificare dispune de o interfaţă bidirecţională. Dispozitivul de verificare poate fi operat şi autonom (fără aplicaţie).
  • App: Pentru activarea HCT Windows App, sunt necesare stickul Bluetooth®-Dongle ref. 498999 STICK (licenţă) şi software-ul Windows App (https://hog.tools/win-app-hct). Aplicaţie de mobil HCT disponibilă gratuit pentru iOS şi Android.
  • Ieşire de date: Despre Bluetooth ®. Prin aplicaţie, ca fişier .csv, sau direct la cheia dinamometrică, prin interfaţa HID, pentru o documentare digitală simplă şi comodă.
  • Autorizare radio: Cheile dinamometrice cu interfaţă bluetooth® dispun de autorizare radio valabilă în toate ţările UE, în Elveţia, Norvegia şi Turcia, și Marea Britanie.
  • Protecţie cu parolă: posibilă protecţie împotriva accesului neautorizat în meniu (parolă master).
  • Semnalele de avertizare sunt tactile (vibraţii), optice (modificarea culorii pe afişaj) şi acustice (buzzer). Momentul de preavertizare se reglează individual. Semnalele de avertizare tactile şi acustice pot fi dezactivate în funcţie de preferinţe.
  • Introducere simplă a dimensiunilor: În cazul folosirii prelungitoarelor, trebuie introdusă o nouă valoarea (măsură fixă suplimentară). Nu mai este necesar calculul complex cu formule.
  • Clasa de protecție IP40
  • Mânerul dintr-o componentă al cheii dinamometrice asigură o ergonomie bună şi un grad ridicat de transmitere a forţei.
  • Rezistent la uleiuri, unsori, carburanţi, lichide de frână şi Skydrol.
  • Limbi: germană, engleză, spaniolă, italiană, franceză.
  • Reglaj standard: Este posibilă resetarea la valorile reglajului standard.
  • Ora şi data sunt actualizate la cheie automat, de îndată ce este realizată conexiunea cu aplicaţia.
  • Afişarea versiunii de software cu număr de serie, contor de sarcină şi dată de calibrare.
  • Reamintire a necesităţii de calibrare după numărul de solicitări.
  • Funcţie de contorizare: Contorul de sarcină este afişat opţional pe ecran. Această valoare poate fi oricând resetată.
  • Ultima măsurătoare: Ultima măsurătoare efectuată poate fi accesată simplu şi rapid în ecranul principal.
  • Caracteristică premium: La nevoie, măsurarea unghiului de rotaţie se activează individual ca licenţă suplimentară, prin magazinul nostru GO DIGITAL STORE. Se poate găsi la adresa: https://hog.tools/holex-hct

Unitate de măsură: Nm, lbfft, lbfin.

Avantaj:

Vă rugăm să actualizați aplicația și firmware-ul Bluetooth® a cheii dinamometrice pentru a profita din plin de beneficii! Firmware aplicație de la 1.1.10, firmware Bluetooth® de la 1.3.6.

HCT Hoffmann Group Connected Tools
Avantajele transmiterii radio cu Bluetooth®:
  • Transfer simplu de date: Printr-o apăsare de buton, rezultatul măsurătorii este trimis direct către aplicaţia dumneavoastră PC (de ex. Excel sau Word) sau către smartphone-ul dumneavoastră - niciun Dongle necesar.
  • Libertate de mişcare: Niciun cablu de transmitere a datelor deranjant.
  • Autonomie locală: Măsurătorile sunt realizate direct pe maşină şi transmisie prin radio către aplicaţia dumneavoastră.
  • Transmitere sigură a datelor: Fără erori de citire sau de transfer - este posibilă interconectarea mai multor instrumente de măsurare.

La utilizarea dispozitivului de verificare dinamometrică HCT în combinaţie cu o cheie dinamometrică HCT:
  • Afişarea simultană a valorilor măsurate la cheia dinamometrică HCT şi la dispozitivul de verificare dinamometrică HCT, pe display-ul celui din urmă.
  • Afişarea şi evaluarea automată a valorilor de vârf obţinute la cheia dinamometrică HCT şi la dispozitivul de verificare dinamometrică HCT.
  • Cheile dinamometrice HCT blocate de suprasarcină pot fi reactivate cu ajutorul dispozitivului de verificare dinamometrică. (După activare, se recomandă calibrarea cheilor dinamometrice HCT).

Standard:

Verificat conform DIN EN ISO 6789.

Precizie:

Moment de rotaţie: În sensul acelor de ceasornic ±2 %, în sens contrar acelor de ceasornic ±3 %.

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil
l2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică
l3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare
l4 = măsură fixă a capului atașabil
L = lungimea totală a sculei
T1 = moment de rotație care trebuie setat
T2 = moment de rotaţie specificat

Livrare:

1 acumulator Li-Ion uzual tip 18650 3,6 V / 3400 mAh (încărcabil direct la sculă prin fişa USB-C). Inclusiv cutie de plastic rezistentă.

Notă:

Acumulatoare suplimentare recomandate disponibile la Cod 081574 3500. Încărcător pentru 4 acumulatorare, disponibil opţional la Cod 081590 4ULTRA.
Cheia dinamometrică poate fi integrată în orice sistem superior (de ex. MES) prin intermediul gateway-ului Cod 650022 GATEWAY, utilizând open protocol.
Produsul se poate conecta la PC/laptop prin intermediul dispozitivului HCT Smart Dongle cod 498998 STICK, utilizând HID (fără software).

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Produsul este conceput pentru utilizarea în medii industriale, dar este potrivit și pentru aplicații private.
  • Aparatul poate fi utilizat numai în conformitate cu specificațiile indicate în datele tehnice.
  • Aceasta include, în special, respectarea intervalului de măsurare admisibil, precum și a preciziei de măsurare specificate.
  • Aparatul poate fi utilizat numai dacă se află într-o stare tehnică impecabilă și sigură din punct de vedere al funcționării.
  • Aparatul trebuie utilizat într-un mediu curat și fără praf, pentru a evita erorile de măsurare.
  • A se utiliza pentru strângerea şi slăbirea controlată a şuruburilor şi piuliţelor.
  • Pentru măsurare internă.
  • Se poate utiliza pentru strângere la dreapta şi la stânga.
  • Utilizaţi-o doar în combinaţie cu capete ataşabile potrivite prin formă şi executare.
  • Calibraţi şi ajustaţi cheile dinamometrice în mod regulat.

Utilizare necorespunzătoare
  • Evitaţi vibraţiile, mişcările sacadate, șocuril şi impacturile.
  • Manipulați aparatul cu grijă (fără a exercita o presiune excesivă).
  • Nu folosiți aparatul ca sculă mecanică (de
  • ex.
  • pentru a apăsa, a bate sau a regla).
  • Respectați condițiile de mediu admise (fără căldură, fără atmosfere cu risc de explozie).
  • Nu efectuați modificări neautorizate la aparat.
  • Carcasa poate fi deschisă doar pentru a înlocui acumulatorul, prin ridicarea capacului compartimentului pentru acumulator.
  • Nu folosiți cheia dinamometrică ca sculă de lovire și nu o aruncați.
  • Nu operați aparatul în exterior şi în încăperi cu umiditate ridicată a aerului.
  • Nu depășiți cuplul maxim al cheii dinamometrice, al biților de cheie tubulară, al clichetului reversibil și al biților de înșurubare.
  • Nu montați componente care nu corespund specificaţiilor.