MT20D12 3.0ISO-MMTT10 IC908 Freză Multi-Master pentru filete interioare metrice

Cod articol.: 3311825
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăți
  • Pași de comandă: 2 bucăți
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară (EGI)
Tip freză Freză de filetat
Tip de filet M
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) 4
Tip produs Freză de filetat

Identificare și clasificare

Cod articol 3311825
EAN / GTIN 7291075221886
Număr producător 3311825
L-Număr L24210 413

Descriere

Descriere:

Freză Multi-Master pentru filete interioare metrice

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): MultiMaster
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T10
  • Diametrul de aşchiere (DC): 20 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Lungime funcţională (LF): 21 mm
  • Lungime totală (OAL): 32.75 mm
  • Forma filetului (THFT): M60
  • Pasul filetului (TP): 3 mm