Şurubelniţă pentru Torx® cu mâner Haptoprene® din două componente, Profil Torx®: TX6

Cod articol: 625332 TX6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
2.094 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx® Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Profil Torx® TX6
Lungimea lamei 60 mm
Lungimea totală 142 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® cu gaură
Funcţie de sprijin nu
Material lamă Oţel special crom-vanadiu
Material mâner 2K-Haptoprene®
Suprafaţă nichelat şi cromat
Vârf negru
Capac pivotant nu
Cap sferic nu
Găurire cu profil Torx® da
Tip produs Șurubelniţă

Identificare și clasificare

Cod articol 625332 TX6
EAN / GTIN 4067263012856
Număr producător 625332 TX6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Mâner de forță ergonomic cu suprafață haptopren aderentă și cu miez din plastic rezistent la impact. Datorită structurii speciale a suprafeţei, pot fi transmise momente mari de rotaţie inclusiv cu mâini ude sau uleioase. Tijă din oţel crom-vanadiu, cromată. Suprafaţă nichelată şi cromată, vârf negru. Începând de la Ref. TX30 cu hexagon pentru suport de cheie.

Avantaj:

Datorită găurii în profil pentru Torx®, se recomandă şi pentru înşurubare cu ştift de siguranţă.