{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Hexagon pentru acţionare cu cheie | ja | |
| Lungimea lamei | 140 mm | |
| Caracteristici de prindere | Ergonomic; antiderapant | |
| Tip de mâner | Mâner standard | |
| Mărime antrenare, Pentru șuruburi TORX® TR (Tamper Resistant) cu știft de siguranță | TX40 | |
| Particularitate, Pentru șuruburi TORX® TR (Tamper Resistant) cu știft de siguranță | Vârf negru | |
| Tip produs | Șurubelniţă | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Suprafaţă | cromat; nichelat | |
| Lungimea totală | 260 mm | |
| Acţionare | Mâner | |
| Portanţă | Pentru șuruburi TORX® TR (Tamper Resistant) cu știft de siguranță |
| Cod articol | 625332 TX40 | |
| EAN / GTIN | 4067263012986 | |
| Număr producător | 625332 TX40 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |