{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de piese | 7 buc. | |
| Lățime spumă | 200 mm | |
| Nuanță, albastru | Albastru noapte; Portocaliu pur | |
| Adâncime spumă | 250 mm | |
| Înălțime spumă | 30 mm | |
| Lățime spumă în G | 8 | |
| Adâncime spumă în G | 10 | |
| Denumirea producătorului | GARANT Schraubendreher für Torx® | |
| Ambalaj | spumă/spumă dură | |
| Culoarea | albastru; portocaliu | |
| Număr de unelte | 7 | |
| Proprietăți mâner | Ergonomic; antiderapant | |
| Tip de mâner | Mâner standard | |
| Tip produs | Șurubelniţă | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Suprafaţă | cromat | |
| Set/ garnitură | da | |
| Acţionare | Mâner | |
| Portanţă | Für șuruburi TORX® interne | |
| Cuprins | set |
| Cod articol | 953152 7 | |
| EAN / GTIN | 4067263723271 | |
| Număr producător | 953152 7 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |