Şurubelniţă pentru Torx® cu mâner Haptoprene® din 3 componente, Profil Torx®: TX25

Cod articol.: 625332 TX25
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
3.261 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx® Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Hexagon pentru acţionare cu cheie nein
Lungimea lamei 120 mm
Caracteristici de prindere Ergonomic; antiderapant
Tip de mâner Mâner standard
Mărime antrenare, Pentru șuruburi TORX® TR (Tamper Resistant) cu știft de siguranță TX25
Particularitate, Pentru șuruburi TORX® TR (Tamper Resistant) cu știft de siguranță Vârf negru
Tip produs Șurubelniţă
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat; nichelat
Lungimea totală 225 mm
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi TORX® TR (Tamper Resistant) cu știft de siguranță

Identificare și clasificare

Cod articol 625332 TX25
EAN / GTIN 4067263012955
Număr producător 625332 TX25
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Mâner de forță ergonomic cu suprafață Haptoprene® aderentă și cu miez din plastic rezistent la impact. Datorită structurii speciale a suprafeţei, pot fi transmise momente mari de rotaţie chiar și cu mâini ude sau uleioase. Tijă din oţel crom-vanadiu, cromată. Suprafaţă nichelată şi cromată, vârf negru. Începând de la Ref. TX30 cu hexagon pentru suport de cheie.

Avantaj:

Datorită găurii în profil pentru Torx®, se recomandă şi pentru înşurubare cu ştift de siguranţă.