Şurubelniţă pentru şuruburi Torx® şi hexagonale, Număr de scule: 15

Cod articol.: 953182 15
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 15 buc.
Nuanță, gri Gri antracit; Gri
partea descrisă, Gri antracit Deckschicht Schaumeinsatz
partea descrisă, Gri Kontrastfarbe Schaumeinsatz
Denumirea producătorului Schraubendreher für Torx® und 6-kant
Culoarea albastru; gri; portocaliu
Număr de unelte 15
Mărime antrenare, Für șuruburi TORX® interne TX6
Mărime antrenare, Pentru șuruburi hexagonale interne TX7
Tip produs Șurubelniţă
Set da
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale interne; Für șuruburi TORX® interne
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 953182 15
EAN / GTIN 4067263723417
Număr producător 953182 15
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în suport din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 953182: 1 buc.
GARANT Şurubelniţă hexagonală Cod 627722 Ref. 2; 2,5: Câte 1 buc.
GARANT Șurubelniţă hexagonală Cod 627742 Ref. 3; 4; 5; 6; 8: Câte 1 buc.
GARANT Şurubelniţă pentru Torx® Cod 625332 Ref. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25: Câte 1 buc.