Set de şurubelniţe pentru Torx®, Număr de scule: 7

Cod articol.: 955136 7
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese
7 buc.
Lățime spumă
383 mm
Adâncime spumă
115 mm
Înălțime spumă
30 mm
Denumirea producătorului
Schraubendreher-Satz für Torx®
Ambalaj
spumă/spumă dură
Număr de unelte
7
Mărime antrenare, Für șuruburi TORX® interne
TX10; TX15; TX20; TX6; TX7; TX8; TX9
Culoarea
albastru; gri; portocaliu; negru
Tip produs
Șurubelniţă
Set/ garnitură
da
Acţionare
Mâner
Portanţă
Für șuruburi TORX® interne
Cuprins
Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 955136 7
EAN / GTIN 4067263724056
Număr producător 955136 7
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în suport din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 955136: 1 buc.
GARANT Şurubelniţă pentru Torx® Cod 625332 Ref. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20: Câte 1 buc.