{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 30 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 34 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Lungime cheie L | 302 mm | |
Lăţime maximă cioc b1 | 66 mm | |
Lăţime maximă cioc b2 | 75 mm | |
Înălţime maximă cioc h | 10 mm | |
Poziţie cioc 1 | 15 grad | |
Poziţie cioc 2 | 15 grad | |
Suprafaţă | cromate | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Fără scântei | nu | |
Deschideri cheie egale pe ambele părţi | nu | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 610950 30X34 | |
EAN / GTIN | 4045197281425 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Cheie fixă dublă 30X34 mm
La cerere
În stoc
506 livrabil imediat
13,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
320 livrabil imediat
17,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Deschideri cheie egale pe ambele părţi | nu | nu | nu |
Fără scântei | nu | nu | nu |
Lăţime maximă cioc b2 | 75 | 75 | 75 |
Înălţime maximă cioc h | 10 | 10 | 10 |
Standard | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Deschiderea cheii 1 | 30 | 30 | 30 |
Deschiderea cheii 2 | 34 | 34 | 34 |