{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 32 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 36 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Lungime cheie L | 325 mm | |
Lăţime maximă cioc b1 | 70 mm | |
Lăţime maximă cioc b2 | 80 mm | |
Înălţime maximă cioc h | 10 mm | |
Poziţie cioc 1 | 15 grad | |
Poziţie cioc 2 | 15 grad | |
Suprafaţă | cromate | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Fără scântei | nu | |
Deschideri cheie egale pe ambele părţi | nu | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 610950 32X36 | |
EAN / GTIN | 4045197441492 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Cheie fixă dublă 32X36 mm
La cerere
În stoc
696 livrabil imediat
18,33 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
209 livrabil imediat
16,38 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
344 livrabil imediat
25,54 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Deschideri cheie egale pe ambele părţi | nu | nu | nu |
Poziţie cioc 1 | 15 | 15 | 15 |
Lungime cheie L | 325 | 325 | 325 |
Deschiderea cheii 1 | 32 | 32 | 32 |
Deschiderea cheii 2 | 36 | 36 | 36 |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric | metric |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă |