{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 18 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 21 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Lungime cheie L | 235 mm | |
Lăţime maximă cioc b1 | 40 mm | |
Lăţime maximă cioc b2 | 47 mm | |
Înălţime maximă cioc h | 8 mm | |
Poziţie cioc 1 | 15 grad | |
Poziţie cioc 2 | 15 grad | |
Suprafaţă | cromate | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Fără scântei | nu | |
Deschideri cheie egale pe ambele părţi | nu | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 610950 18X21 | |
EAN / GTIN | 4045197159328 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Deschideri cheie egale pe ambele părţi | nu | nu | nu |
Poziţie cioc 2 | 15 | 15 | 15 |
Înălţime maximă cioc h | 8 | 8 | 8 |
Standard | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Lungime cheie L | 235 | 235 | 235 |
Deschiderea cheii 2 | 21 | 21 | 21 |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă |