{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Culoarea | argintiu | |
| Execuție | îndoită | |
| Unghi | 15 | |
| Proces producţie | forjat în matriţă | |
| Fără scântei | nu | |
| Tip de mâner | Mâner standard | |
| Tip produs | Cheie reglabilă | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Suprafaţă | cromat | |
| Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
| Lungimea totală | 130 mm | |
| Set | nein | |
| Acţionare | Mâner | |
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale externe; Pentru șuruburi hexagonale externe | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 610950 7X8 | |
| EAN / GTIN | 4045197441430 | |
| Număr producător | 610950 7X8 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |