{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 8 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 10 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Lungime cheie L | 136 mm | |
Lăţime maximă cioc b1 | 20 mm | |
Lăţime maximă cioc b2 | 23 mm | |
Înălţime maximă cioc h | 5 mm | |
Poziţie cioc 1 | 15 grad | |
Poziţie cioc 2 | 15 grad | |
Suprafaţă | cromate | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Fără scântei | nu | |
Deschideri cheie egale pe ambele părţi | nu | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 610950 8X10 | |
EAN / GTIN | 4045197159212 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Cheie fixă dublă 8X10 mm
La cerere
În stoc
1.564 livrabil imediat
2,33 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.272 livrabil imediat
4,43 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Deschideri cheie egale pe ambele părţi | nu | nu | nu |
Poziţie cioc 2 | 15 | 15 | 15 |
Înălţime maximă cioc h | 5 | 5 | 5 |
Lungime cheie L | 136 | 136 | 140 |
Deschiderea cheii 1 | 8 | 8 | 8 |
Deschiderea cheii 2 | 10 | 10 | 10 |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă |