{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 11 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 13 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Lungime cheie L | 171 mm | |
Lăţime maximă cioc b1 | 29 mm | |
Lăţime maximă cioc b2 | 31 mm | |
Înălţime maximă cioc h | 6 mm | |
Poziţie cioc 1 | 15 grad | |
Poziţie cioc 2 | 15 grad | |
Suprafaţă | cromate | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Fără scântei | nu | |
Deschideri cheie egale pe ambele părţi | nu | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 610950 11X13 | |
EAN / GTIN | 4045197441447 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Poziţie cioc 1 | 15 | 15 |
Poziţie cioc 2 | 15 | 15 |
Lăţime maximă cioc b2 | 31 | 31 |
Înălţime maximă cioc h | 6 | 6 |
Lungime cheie L | 171 | 171 |
Deschiderea cheii 1 | 11 | 11 |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă |