{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 24 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 26 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Lungime cheie L | 265 mm | |
Lăţime maximă cioc b1 | 54 mm | |
Lăţime maximă cioc b2 | 58 mm | |
Înălţime maximă cioc h | 9 mm | |
Poziţie cioc 1 | 15 grad | |
Poziţie cioc 2 | 15 grad | |
Suprafaţă | cromate | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Fără scântei | nu | |
Deschideri cheie egale pe ambele părţi | nu | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 610950 24X26 | |
EAN / GTIN | 4045197281401 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
La cerere
În stoc
941 livrabil imediat
11,02 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|||
Fără scântei | nu | nu | nu |
Lăţime maximă cioc b1 | 54 | 54 | 54 |
Lăţime maximă cioc b2 | 58 | 58 | 58 |
Înălţime maximă cioc h | 9 | 9 | 9 |
Deschiderea cheii 2 | 26 | 26 | 26 |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric | metric |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă |