Villáskulcs, krómozott, Kulcsnyílások: 30X34mm

Cikkszám: 610950 30X34
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
327 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílások (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 1 30 mm
Kulcsnyílás 2 34 mm
Szabvány DIN 3110; ISO 3318
Kulcs hossza L 302 mm
Maximális pofaszélesség b1 66 mm
Maximális pofaszélesség b2 75 mm
Maximális pofamagasság h 10 mm
Pofaállás 1 15 fok
Pofaállás 2 15 fok
Felület krómozott
Kulcsnyílás méret Metrikus
szikramentes nem
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás nem
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 610950 30X34
EAN / GTIN 4045197281425
Gyártó száma 610950 30X34
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.
Ovális szárral.

Szabvány:

DIN 3110 / ISO 3318

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.