Dubbel U-nyckel förkromad 30X34 mm HOLEX

Article no.: 610950 30X34
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
519 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Nyckelvidd 1 30 mm
Nyckelvidd 2 34 mm
Norm DIN 3110; ISO 3318
nyckellängd L 302 mm
maximal käftbredd b1 66 mm
maximal käftbredd b2 75 mm
maximal käfthöjd h 10 mm
Käftvinkel 1 15 grad
Käftvinkel 2 15 grad
Yta förkromad
Nyckelvidder metrisk
gnistfri no
Samma nyckelvidd i båda ändar no
Produktslag Skruvnyckel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 610950 30X34
EAN / GTIN 4045197281425

Beskrivelse

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.
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
    Nyckelvidder (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen