{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 18 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 19 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Lungime cheie L | 220 mm | |
Lăţime maximă cioc b1 | 40 mm | |
Lăţime maximă cioc b2 | 43 mm | |
Înălţime maximă cioc h | 7 mm | |
Poziţie cioc 1 | 15 grad | |
Poziţie cioc 2 | 15 grad | |
Suprafaţă | cromate | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Fără scântei | nu | |
Deschideri cheie egale pe ambele părţi | nu | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 610950 18X19 | |
EAN / GTIN | 4045197159311 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Cheie fixă dublă 18X19 mm
La cerere
În stoc
1.117 livrabil imediat
5,06 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|||
Deschideri cheie egale pe ambele părţi | nu | nu | nu |
Fără scântei | nu | nu | nu |
Lăţime maximă cioc b1 | 40 | 40 | 40 |
Înălţime maximă cioc h | 7 | 7 | 7 |
Lungime cheie L | 220 | 220 | 220 |
Deschiderea cheii 1 | 18 | 18 | 18 |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric | metric |