{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 21 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 23 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Lungime cheie L | 245 mm | |
Lăţime maximă cioc b1 | 47 mm | |
Lăţime maximă cioc b2 | 51 mm | |
Înălţime maximă cioc h | 8 mm | |
Poziţie cioc 1 | 15 grad | |
Poziţie cioc 2 | 15 grad | |
Suprafaţă | cromate | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Fără scântei | nu | |
Deschideri cheie egale pe ambele părţi | nu | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 610950 21X23 | |
EAN / GTIN | 4045197280794 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Cheie fixă dublă 21X23 mm
La cerere
În stoc
1.083 livrabil imediat
6,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|||
Deschideri cheie egale pe ambele părţi | nu | nu | nu |
Fără scântei | nu | nu | nu |
Poziţie cioc 1 | 15 | 15 | 15 |
Poziţie cioc 2 | 15 | 15 | 15 |
Lăţime maximă cioc b2 | 51 | 51 | 51 |
Deschiderea cheii 1 | 21 | 21 | 21 |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă |