Perie pentru suprafeţe Sârmă din oţel 0,30 mm, ⌀ periei D1: 60mm

Cod articol.: 574750 60
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1.346 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ periei D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material corp de bază plastic
Grosime perie 0,3 mm
Material garnitură oțel
Versiunea materialului de umplutură lis
Bordură lată L3 60 mm
Înălțime garnitură H1 25 mm
Diametru perie D1 60 mm
Tip de utilizare Acționat cu mașina
Suport tijă
Diametrul arborelui Ds 6 mm
Turaţie max. 8.000 min-1
Utilizare tipică Curățare; Debavurare
Tip produs Perie tip pensulă
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 574750 60
EAN / GTIN 4017359116180
Număr producător 436162
Producător/responsabil LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Descriere

Execuţie:

Perii pentru suprafeţe cu ⌀ cozii 6 mm.

Aplicaţie:

În polizoare drepte, flexibile sau pe maşini staţionare. Pentru curăţarea şi debavurarea suprafeţelor mici şi mijlocii.