Perie pentru suprafeţe Sârmă din oţel 0,30 mm, ⌀ periei D1: 40mm

Cod articol.: 574750 40
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
95 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ periei D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material corp de bază plastic
Grosime perie 0,3 mm
Material garnitură oțel
Versiunea materialului de umplutură lis
Bordură lată L3 40 mm
Înălțime garnitură H1 20 mm
Diametru perie D1 40 mm
Tip de utilizare Acționat cu mașina
Suport tijă
Diametrul arborelui Ds 6 mm
Turaţie max. 10.500 min-1
Utilizare tipică Curățare; Debavurare
Tip produs Perie tip pensulă
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 574750 40
EAN / GTIN 4017359028056
Număr producător 434162
Producător/responsabil LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Descriere

Execuţie:

Perii pentru suprafeţe cu ⌀ cozii 6 mm.

Aplicaţie:

În polizoare drepte, flexibile sau pe maşini staţionare. Pentru curăţarea şi debavurarea suprafeţelor mici şi mijlocii.