HD18JSB-402C FIERĂSTRĂU CU ACUMULATOR

Cod articol.: 4933426660
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.
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
Număr de acumulatoare incluse 2 buc.
Baterie înlocuibilă da
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 18 V
Capacitate acumulator 4 Ah
Timp de încărcare per acumulator 1,33 h
Serie M18
Denumirea producătorului HD18 JSB-402C; HD18JSB-402C
Ambalaj serviete
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Forma Pendular
Cursă pendulară
Recomandat pentru material lemn; oțel
Adâncime de separare max., oțel 10 mm
Adâncime de separare max., lemn 120 mm
Caracteristici Reglarea vitezei în mai multe trepte; Înlocuire a sculelor fără a fi necesare alte scule; Protecţie la suprasarcină
Sistem, Înlocuire a sculelor fără a fi necesare alte scule FIXTEC
Tip produs Ferăstrău pendular
Greutate totală 2,9 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 4933426660
EAN / GTIN 4002395002139
Număr producător 4933426660
L-Număr L00800 4018
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Ferăstrău cu acumulator puternic de 18 V fără fir
  • Motor cu 4 poli pentru o putere maximă într-un design compact
  • Electronică REDLINK™ - protecție la suprasarcină pentru o durată de viață lungă a bateriei, motorului și cutiei de viteze*
  • Baterie REDLITHIUM™ cu monitorizare cu o singură celulă pentru mai mult timp de funcționare, mai multă putere și o durată de viață mai lungă a bateriei
  • Electronică cu control al vitezei de cursă în 2 trepte
  • Reglarea cursei pendulare în 4 direcții + poziția neutră pentru o performanță de tăiere mai mare și o durată de viață mai lungă a lamei
  • Dispozitiv reglabil de suflare a așchiilor
  • Ghidare precisă a pânzei de ferăstrău prin intermediul rolei de ghidare mari, joase, cu rulment cu ace
  • Placă de bază robustă din aluminiu turnat și talpă de alunecare din plastic
  • Sistem de schimbare rapidă a pânzei de ferăstrău FIXTEC
  • Sistem 100% compatibil cu gama de produse Milwaukee® M18.

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: 2 x M18 B4
  • Baterie: Li-ion
  • Capacitatea bateriei [Ah]: 4,0
  • Sistem de baterii: M18
  • Număr de baterii/pachete de baterii: 2
  • Tip de baterii/pachete de baterii: Li-ion
  • Pe tehnologie: Periat
  • Livrat: Husă de transport
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 2,9 (M18 B4)
  • Greutate cu pachetul de baterii: 2,9
  • Cărcător inclus: M12-18 C
  • Stație de încărcare disponibilă: Da
  • Timp de încărcare a bateriei: 80
  • Timp de încărcare a bateriei: 80
  • Adâncimea maximă de tăiere în lemn [mm]: 120
  • Profundație maximă de tăiere în lemn [mm]: 120
  • Adâncimea maximă de tăiere în oțel [mm]: 10
  • Varianta produsului: HD18 JSB-402C
  • Tensiune [V]: 18
  • Echipament standard: 2 x 18 V / 4,0 Ah Red Li-Ion baterie, încărcător M12-18C, talpă glisantă, 2 pânze de ferăstrău, geantă de transport
  • Adâncime de tăiere (în lemn): 120
  • Adâncime de tăiere (în tablă de oțel, 400 N/mm²): 10