{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip acumulator | Litiu-ion (Li-ion) | |
| Clasă de protecție IP | IP54 | |
| Serie | DISTO™ | |
| Denumirea producătorului | DISTO™ D5 | |
| Ambalaj | husă | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu acumulator | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Lungime | 144 mm | |
| Lăţime | 60 mm | |
| Înălţime | 24 mm | |
| Rază de acoperire | 200 m | |
| Clasă laser conform IEC 825-1 | 2 | |
| Precizie de măsurare ± conform ISO 16331-1 | 1 mm | |
| Unitate de măsură | Centimetru; inch; metru; milimetru | |
| Greutate | 180 g | |
| Interfaţă | Interfață Bluetooth® | |
| Afişaj color | da | |
| Iluminare afișaj | da | |
| Cu filet | da | |
| Dimensiunea filetului | 1/4-20 UNC | |
| Piesă terminală multifuncţională | da | |
| Adunare / scădere | da | |
| Măsurare minimă / maximă | da | |
| Calcul suprafață | da | |
| Calculul volum | da | |
| Măsurare indirectă (Pitagora) | da | |
| Apelarea ultimei măsurători | da | |
| Vizor digital | da | |
| Cu funcție de zoom | da | |
| Mărirea zoomului | de 4 ori | |
| Senzor pentru înclinaţii (Clinometru) | 360 grade | |
| Tip produs | Aparat de măsurare a distanţei |
| Cod articol | 465550 D5 | |
| EAN / GTIN | 7640180531241 | |
| Număr producător | 950908 |