{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de baterii incluse | 2 buc. | |
| Dimensiune internaţională | AAA (LR3) | |
| Serie | DISTO™ | |
| Clasă de protecție IP | IP65 | |
| Denumirea producătorului | Laser-Distanzmessgerät DISTO™, Typ: X1 | |
| Ambalaj | husă | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu baterii | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Lungime | 125 mm | |
| Lăţime | 53,5 mm | |
| Înălţime | 25,5 mm | |
| Rază de acoperire | 100 m | |
| Clasă laser conform IEC 825-1 | 2 | |
| Precizie de măsurare ± conform ISO 16331-1 | 1,5 mm | |
| Unitate de măsură | inch; milimetru | |
| Greutate | 129 g | |
| Interfaţă | Conexiune pentru App; Interfață Bluetooth® | |
| Afişaj color | nu | |
| Iluminare afișaj | da | |
| Piesă terminală multifuncţională | da | |
| Adunare / scădere | da | |
| Măsurare minimă / maximă | da | |
| Calcul suprafață | da | |
| Calculul volum | da | |
| Măsurare indirectă (Pitagora) | da | |
| Apelarea ultimei măsurători | da | |
| Tip produs | Aparat de măsurare a distanţei |
| Cod articol | 465550 X1 | |
| EAN / GTIN | 7640180533955 |