Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Coloană verticală digitală TESA HITE, Tip: 400

Cod articol.: 445261 400

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 445261 400
Număr producător 00730043

Descriere

Execuţie:

Coloane verticale, reglabile manual, de înaltă precizie, foarte robuste. Pentru măsurarea înălţimilor şi treptelor, diametrelor, distanţelor de găurire şi lăţimilor canalelor, etc. Dotare dinamică pentru atelier cu mereu aceeaşi forţă de măsurare. Operare simplă datorită afişajului cu cifre de dimensiuni mari şi simboluri pentru funcţiile de măsurare. Rezistenţă mare faţă de impurităţile solide şi lichide.
Pernă de aer pentru deplasare uşoară, fără şocuri. Configuraţie pentru înregistrarea abaterilor de la rectangularitate şi paralelism.

Funcţionare:

IP40: Protecţie la introducerea de corpuri străine cu ⌀ > 1 mm, a se feri însă de scule şi de sârme; nu prezintă niciun fel de protecţie la apă.

Aplicaţie:

Recomandat în special pentru utilizarea în domeniile de fabricaţie.

Livrare:

Aparat de bază cu pupitru de comandă, vârf standard cu bilă din carbură ⌀ 5 mm, alimentator 110 − 240 V, acumulator PB reîncărcabil. Certificat de calibrare SCS.

Accesorii opţionale:

Accesorii diverse livrabile la cerere, set de palpatoare Cod 445266 şi Cod 445267.

Atenţie:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.