Mese pentru măsurare
Produse
Adaugă la lista de dorințe
Disponibilitate
Categorii conexe
Mese de măsurare pentru control dimensional de precizie
În lucrările de construcții precizia este deosebit de importantă, iar din acest motiv sunt necesare scule și echipamente care să asigure o dimensionare corectă. Pentru aplicații unde fiecare zecime de milimetru contează, alegerea unei mese de măsurare corecte este esențială. Aceste echipamente permit o poziționare stabilă și precisă a pieselor supuse controlului, fiind indispensabile în laboratoare de metrologie, camere de control sau linii de producție automatizate. În oferta Hoffmann Group găsiți modele de aparate de măsurare concepute pentru performanță constantă și fiabilitate îndelungată, indiferent de domeniul în care activați.
Tipuri de mese de măsurare
Există mai multe tipuri de mese de măsurare, fiecare gândită pentru o anumită aplicație sau pentru un tip specific de control dimensional. Mesele fixe din granit, cunoscute pentru stabilitatea lor excepțională, sunt adesea folosite atunci când este nevoie de o suprafață perfect plană și de măsurători precise, repetabile. Variantele mobile sunt preferate în atelierele în care poziția stației de lucru trebuie să se adapteze rapid procesului de producție. Există și mese echipate cu standuri pentru comparatoare sau suporturi speciale, concepute pentru verificarea pieselor mici ori pentru măsurători de înaltă finețe. Unele modele sunt prevăzute cu fante în T sau alte sisteme modulare care permit montarea ușoară a instrumentelor și adaptarea mesei la diverse tipuri de testări. Indiferent de format, toate au un scop comun: să ofere o bază stabilă, precisă și eficientă pentru măsurători corecte, chiar și în cele mai exigente medii industriale.
Cum alegi masa de măsurare potrivită?
Alegerea unei mese de măsurare depinde de dimensiunile pieselor, de toleranțele maxime admise și de tipul de echipamente utilizate. De exemplu, o masă de măsurare universală poate acomoda o gamă variată de comparatoare, indicatoare sau brațe de măsurare. Dacă intenționați să lucrați cu forme complexe sau neregulate, o masă modulară cu puncte multiple de prindere este o alegere versatilă. Verificați întotdeauna compatibilitatea mesei cu instrumentele pe care le folosiți deja, pentru ca acestea să se potrivească în mod corect.
Care este diferența dintre o masă de măsurare și un stand comparator?
Un stand comparator este un instrument care permite masurarea comparativă rapidă, în timp ce o masă de măsurare este un instrument fix care permite poziționarea pieselor în raport cu diferite instrumente. Altfel spus, standul comparator este destinat aplicațiilor rapide, în vreme ce masa de măsurare este folosită pentru măsurări repetate.
Întrebări frecvente despre mesele de măsurare:
Din ce materiale sunt fabricate mesele de măsurare?
Mesele de măsurare au nevoie de rezistență și stabilitate, iar din acest motiv sunt realizate de cele mai multe ori din granit, oțel sau fontă.
Poți monta echipamente de măsurare direct pe masă?
Da, cele mai multe modele de mese de măsurare permit poziționarea echipamentelor deoarece o masă universală de măsurare include adesea găuri filetate, fante în T sau ghidaje, pentru montajul rapid și sigur al dispozitivelor.
Este necesară calibrarea unei mese de măsurare?
Calibrarea mesei asigură măsurătoarea corectă astfel că, deși mesele își păstrează stabilitatea în timp, din cauza șocurilor mecanice și a utilizării repetate pot avea nevoie de calibrare la anumite intervale de timp.
Ce accesorii sunt utile pentru o masă de măsurare?
Brațele, adaptoarele sau suporturile magnetice sunt unele dintre cele mai utile accesorii pentru o masă de măsurare.