Menghină cu fixare centrată, unitate de bază Xtric, Tip: 80SPA

Cod articol.: 363000 80SPA
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Xtric
Lungime totală min. L 170 mm
Lăţimea totală B 75 mm
Înălţimea totală H 40 mm
Bacuri înlocuibile da
Forță de strângere selectare Forţă de strângere maximă
Forţa de strângere 25 kN
Cuplu maxim 85 Nm
Canale de pană canal longitudinal
Cu alezaj da
Măsură fixă 52
Cu lățime cheie da
Deschiderea cheii SW 10 mm; 5 mm
Bac oscilant nu
Execuție mecanic
Greutate 3,1 kg
Suprafaţă Măcinat fin; călit
Precizie 0,01 mm
Tip produs Menghină staţionară pentru maşini

Identificare și clasificare

Cod articol 363000 80SPA
EAN / GTIN 4069515014946
Număr producător 363000 80SPA
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Accesibilitate foarte bună şi perfect simetric.
  • Complet călit şi rectificat pe partea inferioară.
  • Menghină pentru piese brute şi piese finite cu suprasolicitare minimă a bacurilor / componentelor.
  • Cu prindere perfect centrată prin reglarea centrului.
  • Prin întoarcerea bacurilor, este posibilă o modificare a domeniului de strângere.

Aplicaţie:

Perfect pentru prelucrarea în 5 axe. Prindere centrată.

Adaptat pentru:

Bacuri detaşabile Cod 363010 – 363045.

Livrare:

Corp de bază, ax, piulițe pentru ax.

Accesorii opţionale:

Cheie dinamometrică cod 656050, inserție de cheie cu soclu cod 642229 13, stație de asamblare cod 358595 52/96 sau 358595 80.
Bolţ de pretensionare Cod 363190 52.

Notă:

Bacurile detaşabile compatibile Cod 363010 – 363045 nu sunt incluse în setul de livrare. Situaţia de strângere S2 apare la răsucirea bacului.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Dispozitiv de fixare pentru montare într-o mașină proiectată pentru frezare.
  • Pentru fixarea pieselor de prelucrat în stare brută sau parţial prelucrate.
  • Adaptare la geometria piesei de prelucrat prin diferite modele și bacuri detașabile.
  • Folosiţi-l numai dacă este montat corespunzător şi dacă echipamentele de siguranţă şi de protecţie ale maşinii sunt complet funcţionale.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu utilizați menghina cu fixare centrică pentru strunjire.
  • Nu prindeți menghina cu fixare centrică de plaja de strângere.
  • Nu montaţi componente care nu corespund specificaţiilor.
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.