Morsa autocentrante, corpo base Xtric, Modello: 80SPA

Codice art.: 363000 80SPA
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Xtric
Lunghezza totale min. L 170 mm
Larghezza complessiva B 75 mm
Altezza complessiva H 40 mm
Ganasce intercambiabili si
Selezione della forza di serraggio Forza di serraggio max.
Forza di serraggio 25 kN
Coppia max. 85 Nm
Scanalature di regolazione scanalatura longitudinale
A manicotto sì
Interasse 52
Con apertura sì
Apertura chiave SW 10 mm; 5 mm
Ganascia oscillante no
Esecuzione es. meccanica
Peso 3,1 kg
Superficie Es. fresata di precisione; temprate
Accuratezza 0,01 mm
Tipo di prodotto Morsa per macchine utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 363000 80SPA
EAN / GTIN 4069515014946
Codice del produttore 363000 80SPA
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Ottima accessibilità e simmetria perfetta.
  • Interamente temprate e fresate di precisione sul lato inferiore.
  • Serraggio di pezzi grezzi e finiti con sollevamento minimo di ganasce e componenti.
  • Serraggio concentrico perfetto grazie all’impostazione del centro.
  • Invertendo le ganasce, è possibile modificare il campo di serraggio.

Uso:

Perfette per la lavorazione su 5 lati. Serraggio concentrico.

Per:

Ganasce riportate n. art. 363010 − 363045.

Fornitura:

Corpo base, mandrino, madreviti.

Accessori speciali:

Chiave dinamometrica n. art. 656050, inserto per chiavi a bussola n. art. 642229 13, stazione di montaggio n. art. 358595 80.
Codolo di serraggio n. art. 363190 52.

Nota:

Le ganasce riportate adatte n. art. 363010 – 363045 non sono comprese nella fornitura. Situazione di serraggio S2 creata invertendo la ganascia.

Warning:

Uso previsto
  • Elemento di serraggio progettato per il montaggio in una fresatrice.
  • Per il serraggio di pezzi allo stato grezzo o di pezzi semilavorati.
  • Possibilità di adattamento alla geometria del pezzo grazie alle diverse esecuzioni e alle ganasce riportate disponibili.
  • Usare solo se montato correttamente e tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione della macchina sono perfettamente funzionanti.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non usare la morsa autocentrante per eseguire lavori di tornitura.
  • Non serrare la morsa autocentrante sul margine di serraggio.
  • Non montare componenti non conformi alle specifiche.
  • Non apportare modifiche non autorizzate.
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.