Menghină cu fixare centrată, unitate de bază Xtric, Tip: 125XSPA

Cod articol.: 363000 125XSPA
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Xtric
Lungime totală min. 186 mm
Lăţimea totală 120 mm
Înălţimea totală 54 mm
Bacuri înlocuibile da
Forță de strângere selectare Forţă de strângere maximă
Forţa de strângere 32 kN
Cuplu maxim 132 Nm
Canale de pană canal longitudinal; Fără canelură
Cu alezaj ja
Măsură fixă 80
Cu lățime cheie ja
Deschiderea cheii 13 mm; 5 mm
Bac oscilant nein
Execuție mecanic; Sistem de strângere în punctul zero
Greutate 10,6 kg
Suprafaţă Măcinat fin; călit
Precizie 0,01 mm
Tip produs Menghină staţionară pentru maşini

Identificare și clasificare

Cod articol 363000 125XSPA
EAN / GTIN 4067263101109
Număr producător 363000 125XSPA
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Accesibilitate foarte bună şi perfect simetric.
  • Complet călit şi rectificat pe partea inferioară.
  • Menghină pentru piese brute şi piese finite cu suprasolicitare minimă a bacurilor / componentelor.
  • Cu prindere perfect centrată prin reglarea centrului.
  • Prin întoarcerea bacurilor, este posibilă o modificare a domeniului de strângere.

Aplicaţie:

Perfect pentru prelucrarea în 5 axe. Prindere centrată.

Adaptat pentru:

Bacuri detaşabile Cod 363010363045.

Livrare:

Corp de bază, ax, piulițe de ax și patru șuruburi de fixare potrivite pentru consola de automatizare nr. 360164 XP80Z.

Accesorii opţionale:

Cheie dinamometrică cod 656050, inserție de cheie cu soclu cod 642229 13, stație de asamblare cod 358595 52/96 sau 358595 80.
Bac detașabil cu pin rigid cod 363050 125. Bac detașabil cu pin, flexibil cod 363051 125.

Notă:

Potrivit pentru sistemul de automatizare GARANT TurnTable în combinație cu / pentru consola de automatizare nr. 360164 XP80Z. Bacurile detaşabile compatibile Cod 363010363045 nu sunt incluse în setul de livrare. Situaţia de strângere S2 apare la răsucirea bacului.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Dispozitiv de fixare pentru montare într-o mașină proiectată pentru frezare.
  • Pentru fixarea pieselor de prelucrat în stare brută sau parţial prelucrate.
  • Adaptare la geometria piesei de prelucrat prin diferite modele și bacuri detașabile.
  • Folosiţi-l numai dacă este montat corespunzător şi dacă echipamentele de siguranţă şi de protecţie ale maşinii sunt complet funcţionale.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu utilizați menghina cu fixare centrică pentru strunjire.
  • Nu prindeți menghina cu fixare centrică de plaja de strângere.
  • Nu montaţi componente care nu corespund specificaţiilor.
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript