Bac detaşabil standard, Pentru tip: 50

Cod articol.: 363010 50
Reducere
93,40 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 3 ian. 2027
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacurilor B 50 mm
Înălţimea bacurilor H 24 mm
Lungimea fălcilor L 40 mm
Pentru lățimea menghinei 50 mm
Suprafaţă de prindere Dantură de prindere; Lis
Cu bară de ghidare da
Reducerea lățimii fălcii nu
Cu canal nu
Funcţie fix
Tip de fixare Introducere
Tip produs Bacuri de prindere nespecificate
Material oțel
Suprafaţă brunat
Greutate 0,22 kg
Cuprins buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 363010 50
EAN / GTIN 4062406355555
Număr producător 363010 50
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Bacuri combi cu dantură de prindere şi suprafaţă de strângere netedă.