Execuţie:
- Accesibilitate foarte bună şi perfect simetric.
- Complet călit şi rectificat pe partea inferioară.
- Menghină pentru piese brute şi piese finite cu suprasolicitare minimă a bacurilor / componentelor.
- Inclusiv alezaje pentru sistemul de poziţionare LANG, adaptabile pentru GARANT ZeroClamp şi Erowa ITS148 (măr. 50 şi 80) prin plăcuţa intermediară.
- Înlocuirea bacurilor, fără scule. Prin întoarcerea bacurilor, este posibilă o modificare a domeniului de strângere.
- Interfaţă de automatizare.
- Sistem genial de schimbare rapidă a bacurilor, fără scule.
- Forţă de strângere până la 25 kN, la un moment de rotaţie de 90 Nm.
- Utilizare rapidă şi intuitivă.
- Precizie de repoziţionare <0,01 mm.
- Scalare pentru poziţionarea prealabilă a modulelor de strângere.
- Piuliţa şurubului cu sau fără funcţie de pendul.
- Margine de strângere pentru bride de fixare.
- Setare centru cu cheie cu pini.
Aplicaţie:
Perfect pentru prelucrarea în 5 axe. Prindere centrată.
Adaptat pentru:
Livrare:
Şină de bază, ax, piuliţe ax,
carcasă ax Cod 363083.
Accesorii opţionale:
Şurubelniţă 6-gonală nr.
627424 măr. 5, cheie frontală nr.
628600, mărimea 2, cheie dinamometrică nr.
656050, inserție de cheie tubulară nr.
642229, gheare prindere nr.
363081 80 și
361165 CS1, șuruburi de prindere GARANT nr.
363190, plăci adaptoare nr.
363079,
363080,
363085. Suport de înălțime Cod
363090 (în combinaţie cu Cod
363079). Stația de asamblare nr.
358595 52/96. Bac tip pin flexibil rigid cod
363050 125. Bac tip pin flexibil mobil cod
363051 125.
Notă:
Recomandat în special pentru sistemele de automatizare HÄBERLE.Bacurile detaşabile compatibile Cod
363010 –
363045 nu sunt incluse în setul de livrare. Situaţia de strângere S2 apare la răsucirea bacului. Remediaţi golurile de prindere la tipurile XS şi XSP cu ajutorul bacurilor detaşabile decalate.
Warning:
Utilizare conform destinaţiei- Dispozitiv de fixare pentru montare într-o mașină proiectată pentru frezare.
- Pentru fixarea pieselor de prelucrat în stare brută sau parţial prelucrate.
- Adaptare la geometria piesei de prelucrat prin diferite modele și bacuri detașabile.
- Folosiţi-l numai dacă este montat corespunzător şi dacă echipamentele de siguranţă şi de protecţie ale maşinii sunt complet funcţionale.
Utilizare necorespunzătoare- Nu utilizați menghina cu fixare centrică pentru strunjire.
- Nu montaţi componente care nu corespund specificaţiilor.
- Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.
- Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.