{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie |
Xtric
|
|
| Longitud total mín. L |
170 mm
|
|
| Anchura total B |
75 mm
|
|
| Altura total H |
40 mm
|
|
| Mordazas intercambiables |
sí
|
|
| Selección de fuerza de sujeción |
Fuerza de apriete máxima
|
|
| Fuerza de sujeción |
25 kN
|
|
| Par máximo |
85 Nm
|
|
| Ranuras de alineación |
ranura longitudinal
|
|
| Con perforación |
sí
|
|
| Medida de referencia |
52
|
|
| Con anchos de llave |
sí
|
|
| Ancho de llave SW |
10 mm; 5 mm
|
|
| Mordazas pendulares |
no
|
|
| Modelo |
ejecución mecánica
|
|
| Peso |
3,1 kg
|
|
| Superficie |
Fresado fino; templado
|
|
| Precisión |
0,01 mm
|
|
| Tipo de producto |
Tornillo de banco para máquinas
|
| Número de artículo | 363000 80SPA | |
| EAN / GTIN | 4069515014946 | |
| Número del fabricante | 363000 80SPA | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |