Zentrischspanner Grundgerät Xtric, Typ: 80SPA

Artikel-Nr.: 363000 80SPA
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Xtric
Länge gesamt min. L 170 mm
Breite gesamt B 75 mm
Höhe gesamt H 40 mm
Backen auswechselbar ja
Spannkraft Auswahl maximale Spannkraft
Spannkraft 25 kN
Drehmoment max. 85 Nm
Richtnuten Längsnut
mit Bohrung ja
Stichmaß 52
mit Schlüsselweite ja
Schlüsselweite SW 10 mm; 5 mm
pendelnde Backe nein
Ausführung mechanisch
Gewicht 3,1 kg
Oberfläche feingefräst; gehärtet
Genauigkeit 0,01 mm
Produktart Maschinenschraubstock

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 363000 80SPA
EAN / GTIN 4069515014946
Herstellernummer 363000 80SPA
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Sehr gute Zugänglichkeit und perfekt symmetrisch.
  • Komplett gehärtet und Unterseite feingefräst.
  • Roh- und Fertigteilspanner mit minimalstem Backen-/ Bauteilabhub.
  • Perfekt zentrisch spannend durch Zentrumseinstellung.
  • Durch Wenden der Backen ist Spannbereichsveränderung möglich.

Verwendung:

Perfekt für die 5-Seiten-Bearbeitung. Zentrische Spannung.

Passend für:

Aufsatzbacken Nr. 363010 – 363045.

Lieferumfang:

Grundkörper, Spindel, Spindelmuttern.

Sonderzubehör:

Drehmomentschlüssel Nr. 656050, Steckschlüssel-Einsatz Nr. 642229 13, Montagestation Nr. 358595 52/96 oder Nr. 358595 80.
Spannbolzen Nr. 363190 52.

Hinweis:

Passende Aufsatzbacken Nr. 363010 – 363045 sind nicht im Lieferumfang enthalten. Spannsituation S2 entsteht durch Wenden der Backe.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Spannmittel zur Montage in Maschine, die für Fräsbearbeitung konzipiert ist.
  • Für Spannen von Werkstücken im Rohzustand oder teilbearbeiteten Werkstücken.
  • Anpassung an Werkstückgeometrie durch verschiedene Ausführungen sowie Aufsatzbacken möglich.
  • Nur bei ordnungsgemäßer Montage und voll funktionsfähigen Sicherheits- und Schutzvorrichtungen der Maschine verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Zentrischspanner nicht für Drehbearbeitung verwenden.
  • Zentrischspanner nicht am Spannrand spannen.
  • Keine Montage von Komponenten, die nicht den Spezifikationen entsprechen.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.