Menghină cu fixare centrată, unitate de bază Xtric 50XS

Cod articol: 363000 50XS
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Xtric
Forţă de strângere până la maxim 16 kN
Greutate 1,5 kg
L 96 mm
B 50 mm; 80 mm
Înălţime H 30 mm
Gamă de prindere S1 0 mm - 22 mm
Gamă de prindere S2 49 mm - 65 mm
Canal longitudinal 20 mm
Momentul maxim 40 Nm
Dimensiuni deschidere chei 7 mm; 3 mm
Dimensiune fixă partea inferioară 52 mm
Cod de culoare pentru accesoriul potrivit Xtric 50
Tip produs Menghină de maşină

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 363000 50XS
EAN / GTIN 4062406785222

Descriere

Execuţie:

  • Accesibilitate foarte bună şi perfect simetric.
  • Complet călit şi rectificat pe partea inferioară.
  • Menghină pentru piese brute şi piese finite cu suprasolicitare minimă a bacurilor / componentelor.
  • Inclusiv alezaje pentru sistemul de poziţionare LANG, adaptabile pentru GARANT ZeroClamp şi Erowa ITS148 (măr. 50 şi 80) prin plăcuţa intermediară.
  • Înlocuirea bacurilor, fără scule. Prin întoarcerea bacurilor, este posibilă o modificare a domeniului de strângere.
  • Interfaţă de automatizare.
  • Sistem genial de schimbare rapidă a bacurilor, fără scule.
  • Forţă de strângere până la 25 kN, la un moment de rotaţie de 90 Nm.
  • Utilizare rapidă şi intuitivă.
  • Precizie de repoziţionare <0,01 mm.
  • Scalare pentru poziţionarea prealabilă a modulelor de strângere.
  • Piuliţa şurubului cu sau fără funcţie de pendul.
  • Margine de strângere pentru bride de fixare.
  • Setare centru cu cheie cu pini.

Aplicaţie:

Perfect pentru prelucrarea în 5 axe. Prindere centrată.

Adaptat pentru:

Bacuri detaşabile Cod 363010363045.

Livrare:

Şină de bază, ax, piuliţe ax, carcasă ax Cod 363083.

Accesorii opţionale:

Şurubelniţă 6-gonală nr. 627424 măr. 5, cheie frontală nr. 628600, mărimea 2, cheie dinamometrică nr. 656050, inserție de cheie tubulară nr. 642229, gheare prindere nr. 363081 80 și 361165 CS1, șuruburi de prindere GARANT nr. 363190, plăci adaptoare nr. 363079, 363080, 363085. Suport de înălțime Cod 363090 (în combinaţie cu Cod 363079). Stația de asamblare nr. 358595 52/96.

Notă:

Bacurile detaşabile compatibile Cod 363010363045 nu sunt incluse în setul de livrare. Situaţia de strângere S2 apare la răsucirea bacului. Remediaţi golurile de prindere la tipurile XS şi XSP cu ajutorul bacurilor detaşabile decalate.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături