Centrični primež, osnovna naprava Xtric, Tip: 80SPA

Št. art.: 363000 80SPA
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Xtric
Masa 3,1 kg
L 170 mm
B 75 mm
Višina H 40 mm
Medosna razdalja 52 mm
Maksimalni vrtilni moment 85 Nm
Mere zeva ključa 10 mm; 5 mm
Maksimalna vpenjalna sila 25 kN
Barvna koda Xtric 80
Vrsta izdelka Strojni primež

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 363000 80SPA
EAN/GTIN 4069515014946
Številka proizvajalca 363000 80SPA
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Zelo dobra dostopnost in odlična simetričnost.
  • V celoti kaljeno in spodnja stran fino rezkana.
  • Primež za surovce in gotove dele z minimalnim dvigom čeljusti/obdelovanca.
  • Odlično centrično vpenjanje s pomočjo nastavitve centra.
  • Če se čeljust obrne, je mogoče spremeniti obseg vpenjanja.

Uporaba:

Odlično za 5-stransko obdelavo obdelovancev. Centrično vpenjanje.

Primerno za:

Čeljustni nastavki art. 363010363045.

Obseg dobave:

Osnovno telo, vreteno, matice za vretena.

Dodatni pribor:

Momentni ključ št. 656050, vložek nasadnega ključa št. 642229 13, montažna postaja št. 358595 52/96 ali št. 358595 80.
Vpenjalni čep št. 363190 52.

Opomba:

Primerni čeljustni nastavki art. 363010363045 niso zajeti v obsegu dobave. Situacija vpenjanja S2 nastane z obračanjem čeljusti.

Warning:

Namen uporabe
  • Vpenjalna oprema za montažo v stroj, zasnovan za rezkanje.
  • Za vpenjanje obdelovancev v neobdelanem ali delno obdelanem stanju.
  • Prilagoditev geometriji obdelovanca je mogoča zaradi različnih oblik in pritrdilnih čeljusti.
  • Uporabljajte le pri brezhibni montaži in če so zaščitne naprave in varnostne priprave stroja popolnoma delujoče.

Napačna uporaba
  • Centričnega primeža ne uporabljajte za notranje struženje.
  • Centričnega primeža ne vpnite na napenjalnem kolescu.
  • Ne montirajte komponent, ki ne ustrezajo specifikacijam.
  • Ne izvajajte nepooblaščenih predelav.
  • Ne uporabljajte v potencialno eksplozivni atmosferi.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov