{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Xtric | |
| Lungime totală min. L | 186 mm | |
| Lăţimea totală B | 120 mm | |
| Înălţimea totală H | 54 mm | |
| Bacuri înlocuibile | da | |
| Forță de strângere selectare | Forţă de strângere maximă | |
| Forţa de strângere | 32 kN | |
| Cuplu maxim | 132 Nm | |
| Canale de pană | canal longitudinal | |
| Cu alezaj | da | |
| Măsură fixă | 80 | |
| Cu lățime cheie | da | |
| Deschiderea cheii SW | 13 mm; 5 mm | |
| Bac oscilant | nu | |
| Execuție | Sistem de strângere în punctul zero | |
| Greutate | 10,6 kg | |
| Suprafaţă | Măcinat fin; călit | |
| Precizie | 0,01 mm | |
| Tip produs | Menghină staţionară pentru maşini |
| Cod articol | 363000 125XSA | |
| EAN / GTIN | 4067263098799 | |
| Număr producător | 363000 125XSA | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |