Bac central, Pentru tip: 0

Cod articol: 361111 0
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru lăţimea bacurilor 0 mm
Lăţimea bacurilor b 100 mm
Înălţimea bacului h 85 mm
Lungimea bacului l 80 mm
Recomandat pentru codul de culoare Xpent0
Tip produs Bacuri de menghină

Identificare și clasificare

Cod articol 361111 0
EAN / GTIN 4045197953513
Număr producător 361111 0
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Dispozitivul de fixare pe 5 axe este compus modular. Componentele principale sunt module de strângere Cod 361105361110, şine de bază Cod 361115, arbore Cod 361119, prelungitor arbore Cod 361120 şi bacurile Cod 361123361137.

Aplicaţie:

Pentru fixare multiplă. Pot fi prinse şi componente şi piese de diferite lungimi.